Radiale boor- en freeskop, spantang 200 428E (ER20 Ø2-13) Opvolger artikel: (MNR) 229536, 60.2520TNC30RLIK

Artikelnummer: 130176
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
Artikelnummer 130176
EAN/GTIN 4069739076027
Nummer fabrikant 60.2520TNC30RLIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.2520TNC30RLIK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 81 mm
  • Functionele lengte (WF): 55 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Spantang ER20
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Kegelwiel