Overhemd CROSSOVER Mesa, Unisex, Donker antraciet, Maat 37/38

Artikelnummer: 13004-230-18 37-38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 13004-230-18 37-38
EAN/GTIN 5711074084661
Nummer fabrikant 13004-230-18 37-38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Knoppenpaneel
  • Kraag met verborgen knoopsluiting
  • De mouwen kunnen worden opgerold en bevestigd met een knop
  • Versterkte ventilatieopeningen in de mouwen
  • Verstelbare manchetten

Kenmerk:

  • Premium
  • Moderne pasvorm
  • Knoppenpaneel
  • Kraag met verborgen knoop omlaag
  • Borstzakken met klep
  • Penhouder
  • De mouwen kunnen worden opgerold en bevestigd met een knop
  • Ventilatieopening voor de mof, versterkt
  • Manchetten met instelbare knoop
  • Samenstelling van de stof: 50% katoen/50% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 205 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Omtrek kraag: 38 cm / 14.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging