Mini-kogelkraan niet afsluitbaar, ontluchting, G 1/4 IG

Artikelnummer: 129823
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 129823
EAN/GTIN 4047322739542
Nummer fabrikant 129823
L-nummer L00970 140610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mini-kogelkraan niet afsluitbaar, ontluchtingsboorgat. 2, 5, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 80 °C, G 1/4 IG, DN 6, PN -0, 99-20 bar.

Kenmerk:

  • H: 17,5 mm
  • L: 37,0 mm
  • DN: 6
  • L1: 19,0 mm
  • SW: 14 - 15 mm
  • Kogel: Messing vernikkeld
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Schroefdraad: G 1/4 IG
  • Draaigreep: PA 66 glasvezelversterkt
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • kogelafdichting: PTFE
  • schroefdraadmateriaal: Messing vernikkeld
  • Toepassingsgebied: Perslucht, water, olie
  • spindelafdichting: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 20 bar
  • Bedrijfsdruk min.: -0,99 bar
  • ontluchtingsgat: 2,5
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C