Omschrijving:
Contactmanometer met magneetschakelaar, aansluiting radiaal onder, G 1/2, type PGS23, kwaliteitsklasse 1, 0, meetbereik 0 - 25 bar, Ø 100. Buisfedermanometer in robuuste uitvoering met elektrisch grenssignaalgever (magneetsprongcontact), contacttype 821.21.
De elektrische grenssignaalgever opent een stroomkring wanneer de eerste ingestelde grenswaarde wordt bereikt en sluit deze weer wanneer de tweede waarde wordt bereikt. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, ook in agressieve omgevingen. Nominaal bedrijfsstroom: Inschakelstroom 1, 0 A Uitschakelstroom 1, 0 A Continu stroom 0, 6 A Contactbezetting 821.21: 1. Contact wordt geopend bij overschrijding van de ingestelde waarden 2. Contact sluit bij overschrijding van de ingestelde waarden
Kenmerk:
- Ring: CrNi-staal
- Behuizing: CrNi-staal 1.4301
- Schroefdraad: G 1/2 AG
- WIKA-type: PGS23
- meetelement: CrNi-staal
- Kwaliteitsklasse: 1,0
- wijzerwerk: CrNi-staal
- Diameter: 100 mm
- Kijkvenster: Meerlaags veiligheidsglas
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Schakelvermogen max.: 30 W / 50 VA
- Meetbereik max. bar: 25 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 200 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Nominale bedrijfsspanning Ueff max.: 250V
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,5 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk