Radiale boor- en freeskop, ingeschoven, EWS - Varia V5, 80.50V55480R

Artikelnummer: 129708
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
Artikelnummer 129708
EAN/GTIN 4069739074771
Nummer fabrikant 80.50V55480R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 80.50V55480R
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 104
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 164 mm
  • Functionele lengte (WF): 112 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480