Blaaspistool, kunststof, veiligheidsmondstuk, aansluitbaar, G 1/4 IG

Artikelnummer: 129390
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 129390
EAN/GTIN 4047322730556
Nummer fabrikant 129390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool, kunststof, veiligheidsmondstuk, onderaan aansluitbaar, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, alle soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: veiligheidsmondstuk
  • Hendel: Polyamide met glasvezel (PA6 GF30)
  • Aansluitingstype: G 1/4 IG
  • pistoolbehuizing: Polypropyleen (PP)
  • Bedrijfsdruk max.: 12 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C