Blaaspistool, kunststof, zonder mondstuk, aansluitbaar aan bovenzijde, nippel NW 7, 2

Artikelnummer: 129366
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 129366
EAN/GTIN 4047322730310
Nummer fabrikant 129366
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool, kunststof, zonder mondstuk, aan te sluiten aan de bovenkant, PN max. 12 bar, nippel NW 7, 2. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, alle soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: zonder mondstuk
  • Hendel: Polyamide met glasvezel (PA6 GF30)
  • Aansluitingstype: Nippel NW 7,2
  • pistoolbehuizing: Polypropyleen (PP)
  • Bedrijfsdruk max.: 12 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C