Werkplaatslang, zacht PVC, slang-ø 19x12, 7, rollengte 50 m

Artikelnummer: 129228
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 129228
EAN/GTIN 4047322728928
Nummer fabrikant 129228
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Werkplaats slang, zacht PVC, temperatuurbereik -20 °C tot 60 °C, slang-ø 19x12, 7, PN bij 23 °C max. 15 bar, rollengte 50 met zeer flexibele slang voor persluchttoepassingen in de werkplaats (persluchttoevoer voor pneumatisch gereedschap, uitrusting van montageplaatsen enz.). De gelijkmatige weefselinzet garandeert een hoge drukbestendigheid, zeer goede hantering, hoge mechanische sterkte en uitstekende hechting. De hoge ozonbestendigheid draagt ook bij aan de duurzaamheid en veiligheid van de slang.

Kenmerk:

  • Kern: Zacht PVC, zwart
  • buitenplafond: Zacht PVC, blauw
  • drukdrager: zeer sterk polyesterweefsel
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 47 mm
  • Buitendiameter slang: 19 mm
  • Binnendiameter slang: 12,7 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Maximale werkdruk bij 23 °C: 15 bar