PVC-weefselbuis, buisdiameter 16x10, rol van 50 m

Artikelnummer: 129160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 129160
EAN/GTIN 4047322728331
Nummer fabrikant 129160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-weefselbuis, temperatuur: -20 °C tot 60 °C, slang-ø 16x10, PN bij 23 °C max. 15 bar lucht, 20 bar vloeistoffen, rol à 50 m . Flexibele, drukbestendige, slijtvaste standaard slang voor een breed toepassingsgebied in de industrie, machine- en apparatenbouw, ambacht en laboratoria. - voldoet aan de levensmiddelenverordening (EU) nr. 10/2011, simulatiemiddelen A, B, C - hoogwaardige materiaalsamenstelling garandeert een lange levensduur en een verhoogde UV-bescherming

Kenmerk:

  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 35 mm
  • Buitendiameter slang: 16 mm
  • Binnendiameter slang: 10 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 15 bar
  • max. Bedrijfsdruk vloeistoffen bij 23 °C: 20 bar