Diepteschroefmaat, verwisselbare inzetstukken 0-25 mm, 63 mm voet

Artikelnummer: 129-154
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 129-154
EAN/GTIN 4946368016788
Nummer fabrikant 129-154
L-nummer L40010 8426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De dieptemeter met verwisselbare stanginzetstukken biedt u de volgende voordelen: ø 4 mm verwisselbare stanginzetstukken, met gelept meetoppervlak, bieden een breed meetbereik in stappen van 25 mm . Vergrendeling. Een ratel zorgt voor een constante meetkracht.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Schaalverdeling: 0,01 mm
Weegschaal: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863