Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40, 40.60C4NL

Artikelnummer: 128857
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
Artikelnummer 128857
EAN/GTIN 4069739072043
Nummer fabrikant 40.60C4NL
L-nummer L31490 116690
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschap, BMT60 DMG Mori, axiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.60C4NL
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 108
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 68 mm
  • Functionele lengte (WF): 65 mm
  • Schachtgrootte: BMT60 DMG Mori
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak