Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, gereedschapshouder KM50, 50.50KM50SQT28RIKD

Artikelnummer: 128650
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
Artikelnummer 128650
EAN/GTIN 4069739071541
Nummer fabrikant 50.50KM50SQT28RIKD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50 schacht 30° gedraaid, offset axiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.50KM50SQT28RIKD
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 96
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 139,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 139,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: KM 50
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak