Blaaspistool, kunststof, met korte mondstuk, nippel NW 7, 2 - 7, 8

Artikelnummer: 125364
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 125364
EAN/GTIN 4047322389471
Nummer fabrikant 125364
L-nummer L00970 133151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool, kunststof, met korte mondstuk, nippel NW 7, 2 - 7, 8, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 45 °C, PN max. 10 bar. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, allerlei soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz. De blaaspistolen worden geleverd in een blisterverpakking met eurogat.

Kenmerk:

  • Materiaal: kunststof
  • Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2 - 7,8
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 45 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C