Radiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4CTXRL

Artikelnummer: 124639
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
Artikelnummer 124639
EAN/GTIN 4069739060347
Nummer fabrikant 60.40C4CTXRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.40C4CTXRL
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 88
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 146 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480