Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40, 40.40C4VL3

Artikelnummer: 123663
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
Artikelnummer 123663
EAN/GTIN 4069739057729
Nummer fabrikant 40.40C4VL3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.40C4VL3
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 84,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 79,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak