Jas INDUSTRY Trenton, Unisex, Donker antraciet, Maat 2XL

Artikelnummer: 12307-630-18 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 12307-630-18 2XL
EAN/GTIN 5707209956767
Nummer fabrikant 12307-630-18 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de mouwen, schouders en zijkanten verlengen de levensduur van het product.
  • Sluiting met tochtstrip en verborgen kliksluitingen om krassen te voorkomen
  • D-ring voor sleutel- of ID-kaarten
  • De gevormde mouwen bieden grote bewegingsvrijheid
  • Individuele afstelling door verstelbare tailleband
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Drievoudige gestikte naden op de mouwen, schouders en zijkanten
  • Staande kraag
  • Sluiting met tochtstrip en verborgen drukknopen
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Balpenvak
  • Voorzakken
  • Binnenzakken
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Manchetten met drukknopen
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 100% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 355 g/m²
  • Twill. Kan 3-5% krimpen.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Kookgerei, max. 95°C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij hoge temperaturen, max. 200 °C
  • , is geschikt voor normaal schoonmaken