GARANT Uni Hero VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6,4mm

Artikelnummer: 123020 6,4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Uni
Nominale ⌀ DC 6,4 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 66,4 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 76 mm
Totale lengte L 114 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,14 mm/omw.
Gekleurde ring oranje
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123020 6,4
EAN/GTIN 4069515012638
Nummer fabrikant 123020 6,4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
65
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale universaliteit en zuinigheid in één gereedschap. Robuuste gereedschapsuitvoering en convex-concaaf gebogen snijkantuitvoering voor een uitstekende gereedschapsstabiliteit en optimaal spaanbreukgedrag bij een breed scala aan materialen. Speciale spaanruimtegeometrie en gepolijste spaanruimten voor een ideale spaanafvoer en maximale proceszekerheid. Ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor een effectieve vermindering van slijtage en vorming van opbouwsnijkanten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123021 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123020 en 129100HE bestellen.
Artikelen met prijzen tussen haakjes: afwijkende levertijd en minimale bestelhoeveelheid 3 stuks.