VHM boorruimer met piramidepunt DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 16H7mm

Artikelnummer: 122797 16H7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 16 mm
Tolerantie H7
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 59 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 83 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,3 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122797 16H7
EAN/GTIN 4062406652500
Nummer fabrikant 122797 16H7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de vervaardiging van getolereerde boringen in staal of kortspanende materialen. Betrouwbare complete bewerking zonder afzonderlijk centreren en zonder aansluitend ruimproces. Aanzienlijk verbeterde zelfcentrering door extra piramidepunt voor optimale rondheid en tolerantie maatvastheid van de gemaakte boring. Twee boorsnijkanten en vier nasnijders voor een aantrekkelijke oppervlaktekwaliteit van de boringwand.
Tolerantiegegevens:
H7: uitvoering voor H7-boortolerantie.
+/− 0,003 mm: productie- resp. snijkanttolerantie van de nominale ⌀ DC.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122797 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122797 + 129100HE bestellen.