GARANT Uni Hero VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 14mm

Artikelnummer: 122701 14
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Uni
Nominale ⌀ DC 14 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 L
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 56 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 77 mm
Totale lengte L 124 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,26 mm/omw.
Gekleurde ring oranje
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122701 14
EAN/GTIN 4069515034227
Nummer fabrikant 122701 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
190
Aluminium (kortspanend)
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale universaliteit en zuinigheid in één gereedschap. Robuuste gereedschapsuitvoering en convex-concaaf gebogen snijkantuitvoering voor een uitstekende gereedschapsstabiliteit en optimaal spaanbreukgedrag bij een breed scala aan materialen. Speciale spaanruimtegeometrie en gepolijste spaanruimten voor een ideale spaanafvoer en maximale proceszekerheid. Ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor een effectieve vermindering van slijtage en vorming van opbouwsnijkanten.

Tip:

Spaangroeflengte LC= L2+1,5 × DC.