Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

VHM-HPC-boor type FS, cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6mm

Artikelnummer: 122675 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 L
Uitvoering 6×D
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 35 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 44 mm
Totale lengte L 82 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122675 6
Nummer fabrikant 122675 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiel door versterkte kerndikte, speciaal profiel. Aanslijping speciaal.
Hoge rondloopnauwkeurigheid en lange standtijden.
Nauwkeurige boringskwaliteiten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.