VHM-boor cilindrische schacht voor multidirectionele structuur DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 8mm

Artikelnummer: 122512 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Tophoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 41 mm
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 91 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in GFK CFK 0,15 mm/omw.
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zwart
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122512 8
EAN/GTIN 4045197465801
Nummer fabrikant 122512 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Met 90°-tophoek en speciale geometrie ter voorkoming van delamineren.
Met geleidingsfase voor multidirectionele structuur.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Leverbaar in 1/100-afmetingen volgens tabel.
Let op de minimale bestelhoeveelheden voor configureerbare maten:
⌀-bereik 1,01 – 2,99 mm: 10 stuks
⌀-bereik 3,01 – 9,99 mm: 5 stuks
⌀-bereik 10,01 – 11,99 mm: 3 stuks