GARANT Master Steel VHM HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm

Artikelnummer: 122471 3,7
Korting
€ 57,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 3,7 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 14,5 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 20 mm
Totale lengte L 62 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,14 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122471 3,7
EAN/GTIN 4069515005197
Nummer fabrikant 122471 3,7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
115
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste booruitvoering en geoptimaliseerde speciale aanslijping voor een optimale spaanvorming en veilige spaanbreuk met verhoogde voedingswaarden tegelijkertijd. Geavanceerde microgeometrie, convexe snijkantvorm en slijpen met conische mantel voor extra stabiliteit van de hoofdsnijkant. Geoptimaliseerde spangroefgeometrie en gepatenteerde kopse geometrie voor een proceszekere spaanafvoer in stalen materialen en gietstaal. Hoogrendementcoating van de nieuwste generatie.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles