Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 14mm

Artikelnummer: 122432 14

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 14 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ m6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 39 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 60 mm
Totale lengte L 107 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in Inconel® 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122432 14
Nummer fabrikant 122432 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen. Speciale coating voor de beste standtijden en hoge verspaningscapaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.-