Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 32 mm, 17.4032DLT15

Artikelnummer: 121833
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
Artikelnummer 121833
EAN/GTIN 4069739052205
Nummer fabrikant 17.4032DLT15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.4032DLT15
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 86
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 135 mm
  • Functionele lengte (WF): 105 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling