Langshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 1.40C4SQT15

Artikelnummer: 121164
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
Artikelnummer 121164
EAN/GTIN 4069739050652
Nummer fabrikant 1.40C4SQT15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 schacht 30° gedraaid, PSC houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 1.40C4SQT15
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Sledelengte (LPR): 99 mm
  • Functionele lengte (WF): 99 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Inwendige koeling