GARANT Master Steel FEED VHM-NC-centreerboor cilindrische schacht 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Artikelnummer: 121130 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 155
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 155 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 3
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 6 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Aanboordiepte 0,24 mm - 0,4 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,12 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Serie Master Steel
Producttype Centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 121130 4
EAN/GTIN 4045197886972
Nummer fabrikant 121130 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

NC-centreerboor met 3 snijkanten, hoge positioneernauwkeurigheid en speciale tophoek 155° voor de GARANT Master Steel FEED-boor. De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant garandeert een optimaal zelfcentreergedrag en maakt ook het aanboren op oneffen oppervlakken mogelijk.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 121130 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 121130 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles