3/8″ QuickRelease dopsleutelverlengstuk L.75mm

Artikelnummer: 12011503
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12011503
EAN/GTIN 4018754324606
Nummer fabrikant 12011503
L-nummer L60010 7396
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met QuickRelease veiligheidsslot
  • met ondergedompeld knoop
  • met kogelslot
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • DIN 3123 / ISO 3316

Kenmerk:

  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • d: 17 mm
  • Uitgang vierkant extern (inch): 3/8 inch
  • Gr.: 3
  • Lengte mm (L): 75 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • Gewicht: 70 g