Jas UNIQUE Mainz, Unisex, Lichtkaki/zwart, Maat L

Artikelnummer: 12009-203-5509 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 12009-203-5509 L
EAN/GTIN 5707209992864
Nummer fabrikant 12009-203-5509 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TENCEL®-inhoud verzacht het materiaal en geeft het koel- en vochtabsorberende eigenschappen
  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • Eenvoudige toegang tot het geïntegreerde vakje voor mobiele telefoons in de borstzak
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Bevat TENCEL®, wat de goederen door de meter koeler maakt, zachter en zeer vochtabsorberend
  • Drievoudige naden op de mouwen en zijkanten
  • Staande kraag
  • Ritssluiting, beschermstrip en verborgen drukknopen
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • Eenvoudige toegang tot het geïntegreerde vakje voor mobiele telefoons in de borstzak
  • Voorzakken
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Binnenzakken
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Manchetten met drukknopen
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 340 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen