Glazenwassersladder onderste deel met nivello® traverse 5 sporten

Artikelnummer: 12005
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 5
Materiaal aluminium
Producttype Ladder voor glazenwasser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12005
EAN/GTIN 4031405950153
Nummer fabrikant 012005
L-nummer L90110 142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder voor glasreiniger
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Zet de connector vast met een extra haakvergrendeling
  • Bovenste ladder met rollen en slijtvast rubber met spie-uitsparing
  • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
  • Afhankelijk van de selectie kunnen maximaal vier afzonderlijke onderdelen worden gecombineerd, aangezien de staande hoogte van 5,0 m niet mag worden overschreden
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Maximale belasting: 120 kg

Kenmerk:

  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 1650 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 120 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 340 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 5 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 900 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Buitenste breedte onder: 900 mm

Geschikte producten