Softshelljas UNIQUE Dresden, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat XL

Artikelnummer: 12002-149-1809 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 12002-149-1809 XL
EAN/GTIN 5707209994561
Nummer fabrikant 12002-149-1809 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Zakken met rits
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Fleece aan de binnenkant
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Balpenvak
  • Klittenbandsluiting op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 97% polyester/3% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 305 g/m²
  • 3-laags zacht omhulsel.
  • Borstomtrek: 112 cm / 44 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging