Rockwell hardmetalen indringkogel ø1,5875mm, met serienummer, zonder certificaat

Artikelnummer: 11AAD465
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
Producttype Drukstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11AAD465
EAN/GTIN 4946368735221
Nummer fabrikant 11AAD465
L-nummer L40950 379
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Rockwell indringkogels (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) kunnen worden gebruikt met alle Mitutoyo Rockwell hardheidsmeters. De Brinell-indringkogels (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) kunnen worden gebruikt met alle hardheidsmeters van de Rockwell- en HV-100-serie. De levering omvat een balhouder en een hardmetalen bal zonder kalibratiecertificaat. De bal is vervangbaar en de houder is gemarkeerd met het serienummer.

Kenmerk:

  • Beschrijving: Rockwell hardmetalen kogelindringlichaam ∅ 1,5875mm 1/16″, zonder kalibratiecertificaat
  • Afschuiningshoek°: 20
  • Afmetingen: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
  • Kalibratie: zonder
  • Kraag ∅ mm: 10
  • Diameter kogels mm: 1,5875
  • Kogel diameter inch: 1/16″
  • Materiaal: Hardmetaal
  • Methode: Rockwell
  • Effectieve lengte mm: 15,9
  • Assortiment: HR-100
  • Assortiment: HR-200
  • Assortiment: HR-300
  • Assortiment: HR-400
  • Assortiment: HR-500
  • Assortiment: HR-600
  • Assortiment: AR-10, AR-20
  • Assortiment: ARC
  • Schachtlengte: 11
  • Type: Kogelindringlichaam
  • As ∅ mm: 6,3