Slipmomentsleutel TSC SLIPPER 1/4″, 2-10 Nm

Artikelnummer: 1196510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 10 Nm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1196510
EAN/GTIN 4002805918302
Nummer fabrikant 1196510
L-nummer L60160 648
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare momentsleutel met schaalverdeling
1/4″ aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie
voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
Slipmechanisme voorkomt overtrekken
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 6 % tolerantie
EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale lengte [mm]: 195 mm
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automobiel
    • Elektronica-industrie
    • Industrie
    • Fijne mechanica
    • Militair
    • Machinebouw
    • Service
    • Schakelkastbouw