Gradenboog 1/2″

Artikelnummer: 1195980
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1195980
EAN/GTIN 4002805918036
Nummer fabrikant 1195980
L-nummer L60160 782
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tbv van hoekverdraaiing na het gecontroleerd aanhalen van een schroefverbinding met een vooringesteld aanhaalmoment
Uitvoering:
zowel met 1/2″ als 3/4″ aandrijfvierkant leverbaar
nr. 8200-01/-02 met schuifklauw en magneetarm
nr. 8200-11 alleen met magnetische arm
Te gebruiken in combinatie met een geschikte momentsleutel
De maximale belasting van de momentsleutel mag nooit worden overschreden!
het max. bereik van de momentsleutel mag, incl. hoekverdraaiing, nooit overschreden worden
Leveringsomvang:

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Kop Ø 1 [mm]: 80 mm
  • Schaalring: 0-360°
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen