Moersleutel voor moeren met gleuf, spanwijdte 20 - 100 mm

Artikelnummer: 118A
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
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118A
EAN/GTIN 3148511341018
Nummer fabrikant 118A
L-nummer L60130 261
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met gleuf
  • De moersleutel wordt als een kompas ingesteld met de centrale schroef
  • Verwijderbare vierkante dubbele pennen
  • Vier sets van 2 pennen worden bij elke moersleutel geleverd
  • Lengte: 245 mm
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • L [mm]: 245 [kg]: 0,530