Industriële slang voor zout en heet water, EPDM, ø 27x19, 40 m

Artikelnummer: 118569
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 118569
EAN/GTIN 4047322706766
Nummer fabrikant 118569
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Industriële slang voor zout en heet water EPDM, zwart, temperatuurbestendig. -40 °C tot 100 °C, ø 27x19, PN max. 15/20 bar, rol à 40 met zeer flexibele, knikvaste industriële slang. Slangmantel bestand tegen ozon, veroudering, UV-straling en weersinvloeden. De slang kan ook als luchtslang worden gebruikt. Overal inzetbaar waar een hoge kwaliteit vereist is op het gebied van temperatuur en/of slijtvastheid.

Kenmerk:

  • Kleur: zwart
  • Kern: EPDM, zwart
  • inleg: Weefselinzetstukken
  • buitenplafond: EPDM, zwart
  • Rollengte: 40 m
  • Buigradius min.: 120 mm
  • Buitendiameter slang: 27 mm
  • Binnendiameter slang: 19 mm
  • Temperatuurbereik max.: 100 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C