Krachtige blaaspistool ”Typhoon pro”, G 1/4 binnen

Artikelnummer: 118492
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 118492
EAN/GTIN 4047322206099
Nummer fabrikant 118492
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige blaaspistool ”Typhoon pro”, verchroomd aluminium, PN max. 10 bar, G 1/4 binnen. Traploos regelbare en ergonomisch uitstekende krachtige blaaspistool in volledig metalen uitvoering met bijzonder krachtige blaasvermogen. In vergelijking met conventionele standaardpistolen heeft de ”Typhoon pro” een ongeveer 3 keer hogere blaasvermogen en ligt ook bij volledige druk gemakkelijk en veilig in de hand. Bestand tegen chemicaliën en chemische oplosmiddelen, gemakkelijk te reinigen dankzij het verchroomde oppervlak!

Kenmerk:

  • Mondstuk: 1/2″ - 27 UNS messing verchroomd
  • Materiaal: Verchroomd aluminium
  • Hendel: Zink spuitgieten
  • Aansluitingstype: G 1/4 IG
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar