Precisie-plaatboor met spiraalgroef HSS, TiAlN, Snijkant-⌀ DC: 8-20mm

Artikelnummer: 118040 8-20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm - 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Totale lengte 62 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118040 8-20
EAN/GTIN 4045197359438
Nummer fabrikant 118040 8-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.
TiAlN-coating voor droge bewerking, optimale standtijd en maximale snijsnelheden. Spiraalgegroefd voor betrouwbare spaanafvoer.

Toepassing:

braam- en kerfvrij boren.
Plaatstaal 0,1 − 2 mm, RVS (V2A) 0,1 − 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 − 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.