{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor schroeven | M3 | |
| Coating | stoomontlaten | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 8374 | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
| Tophoek | 118 graden | |
| Spiraalhoek | 20-30 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
| Verzinktraphoek | 90 graden | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ⌀ D1 1. Trap met afschuining h9 | 3,2 mm | |
| ⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 6 mm | |
| Traphoogte L1 1. trap | 9 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
| Totale lengte L | 93 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
| Schachttolerantie | h8 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Trappenboor |
| Artikelnummer | 117180 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197036063 | |
| Nummer fabrikant | 117180 M3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |