Hoekverbinding 45°, messing, ”sharkbite” voor buitendiameter 15 mm

Artikelnummer: 117090
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 117090
EAN/GTIN 4047322701365
Nummer fabrikant 117090
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoekverbinding 45°, messing, ”sharkbite” voor buitendiameter 15 mm.

Kenmerk:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • Materiaal: messing
  • voor uitwendige pijp-⌀: 15 mm
  • Werkdruk max.: 20 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C