Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie Meetpen aan achterzijde, 0.2", 0.001"

Artikelnummer: 1168A
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
Artikelnummer 1168A
EAN/GTIN 4946368843803
Nummer fabrikant 1168A
L-nummer L40700 130302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De meetklok met meetpen aan de achterzijde en een buitenring ø 39 mm, biedt u de volgende voordelen: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,2″
Nauwkeurigheid: ±0,001″
Afronding: 0.001″
Herhaalbaarheid: ±0,0002″
Inch/Metrisch: Duim
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten