Omschrijving:
Glycerine manometer, ”drukleiding”, CrNi-staal behuizing, aansluiting radiaal onder, G 1/2, kwaliteitsklasse. 1, 6, meetbereik 0-400, 0 bar/6000 psi, Ø100. Voordelige serie hoogwaardige glycerine-manometers met roestvrijstalen behuizing voor toepassingen op meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen of trillingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Behuizing: CrNi-staal 1.4301
- Schroefdraad: G 1/2 AG
- meetelement: messing
- Uitvoering: Buisveermeter met glycerinevulling
- Kwaliteitsklasse: 1,6
- wijzerwerk: messing
- Diameter: 100 mm
- Kijkvenster: glas
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 400 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 10 bar