Glycerine manometer, ”drukleiding” G 1/4 onder, 0-60, 0 bar/850 psi, Ø63

Artikelnummer: 116312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 116312
EAN/GTIN 4047322176309
Nummer fabrikant 116312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Glycerine manometer, ”drukleiding”, CrNi-staal behuizing, aansluiting radiaal onder, G 1/4, kwaliteitsklasse. 1, 6, meetbereik 0 - 60, 0 bar/850 psi, Ø 63. Voordelige serie hoogwaardige glycerine-manometers met roestvrijstalen behuizing voor toepassingen op meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen of trillingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • meetelement: messing
  • Uitvoering: Buisveermeter met glycerinevulling
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: messing
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: glas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 60 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 2 bar