5/2-wegventiel, pneumatisch, ”4A”, bistabiel, M5

Artikelnummer: 116059
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 116059
EAN/GTIN 4047322309622
Nummer fabrikant 116059
L-nummer L00970 132513
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

5/2-wegventiel, pneumatisch, ”4A”, bistabiel, M5, werkdruk 1, 5 - 8 bar, temperatuurbereik max. 70 °C, 300 l/min. 5/2-wegventielen - pneumatisch -

Kenmerk:

  • BG: 100
  • Symbool: 28
  • Functie: 5/2
  • Aansluiting: M5
  • Bediening: bistabiel
  • Debiet: 300 l/min.
  • ventielhuis: Aluminiumlegering
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 1,5 bar
  • Aansluiting voor stuurlucht: G 1/8
  • Aansluiting ontluchting: M5
  • Doorstroomwaarde meting: bijP1 = 8 bar,P2 = 6 bar en drukvalΔp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 70 °C