Veiligheidsmes SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE 199, 1 Stuk

Artikelnummer: 116004.19
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
Artikelnummer 116004.19
EAN/GTIN 4002632802560
Nummer fabrikant 116004.19
L-nummer L60170 100393
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zo hoogwaardig als hij eruit ziet – ongelakt. Met roestvrij trapeziummesje.
U bent op zoek naar een veiligheidsmes met een grotere snijdiepte? Of zoekt u snijgereedschap dat ook kan worden gebruikt in gevoelige branches? In beide gevallen is de ongelakte SECUPRO MEGASAFE een uitstekende keuze. Dankzij de snijdiepte van 20 mm dient u geen enkele uitdaging uit de weg te gaan. Bovendien blijft uw veiligheid ook gegarandeerd wanneer u werkt met een geringere snijlengte aangezien ook dan de fully automatic blade retraction in werking treedt.
    Basismateriaal:
    Aluminium
    Robuuste, ongelakte houder
    De greep van de hoogwaardige SECUPRO MEGASAFE is voor 100% gemaakt van aluminium – en is dus zeer robuust. De ongelakte variant is geschikt voor alle gangbare snijtoepassingen in gevoelige branches.

    Mesjesvervanging zonder houder te openen

    Het mesje is makkelijk en veilig te vervangen. De duwknop bovenaan dient ingedrukt te worden en de schuifknop dient naar voren geschoven te worden. Het mesje is dan klaar om vervangen te worden.
    De licht afgeronde greep ligt zeer goed in de hand. Dit is eveneens het geval wanneer u de duim op de schuifknop hebt, dankzij de antislip softgrip.

    2-zijdige schuifknop

    Rechtshandig? Linkshandig? Deze vraag heeft geen enkel belang aangezien de SECUPRO MEGASAFE uitgerust is met een schuifknop voor beide.

    2 maal te gebruiken mesje

    Alvorens het hoogwaardige roestvrij mesje te vervangen kunt u het eerst omdraaien. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje en spaart uw krachten. Uw SECUPRO MEGASAFE snijdt immers weer als nieuw.
    Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: tot 3-laags
    Kunststof strapbanden
    Rolmateriaal schoonsnijden
    Goederen in zakken

Kenmerk:

  • Productnaam: SECUPRO
  • Handvat: 2-zijdige schuifknop
  • Gebruik: Rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Zeer hoge veiligheid (SECUPRO)
  • Veiligheidstechnologie II: Volautomatische terugtrekking van lemmet
  • Transportvergrendeling: nee
  • Trekker: Duim
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Zaagdiepte (samengevat): 20,1 mm
  • Zaagdiepte (max): 20,1
  • Zaagdiepte (max)(eenheid): mm
  • Belangrijkste snijmaterialen
    • Karton: tot 3-laags
    • Karton: tot 2-laags
    • Karton: 1-laags
    • Plastic verpakkingsband
    • Goederen in zakken
    • Afschraaprollen
    • Wikkel-, rek- en krimpfolie
    • Plakband
    • Folie- en papierbanen
    • Rubber
    • PVC vloeren
    • Bindgaren, koord
    • Vilt
    • Vliesstof
    • Textiel
  • Toepassing snijden
    • Karton vanaf de zijkant snijden/afdekken
    • Bovenlangs snijden van karton
    • Papier op rollen snijden
  • Slijteigenschappen: Hoogste bescherming tegen schuren
  • Houder/ oogje: ja
  • Tapesnijder: nee
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Softgrip: ja
  • Metaal detecteerbaar: nee
  • Gemonteerd mes: 199,70
  • Lengte uitgang blad (max): 23,4
  • Lengte uitgang blad (max) Eenheid: mm
  • Optioneel mes
    • 99,70
    • 60099,70
    • 1760099,25
    • 98,70
  • Gemonteerd blad Bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Opgezet mes Snijkanten (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Opgezet mes roestvrij staal (mes): ja
  • Mes wisselen zonder gereedschap: ja
  • Meswissel vergrendelbaar: nee
  • GS-keurmerk (tekst): TÜV/VPA getest