Radiale boor- en freeskop, spantang 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.75401809IKDGL

Artikelnummer: 115719
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115719
EAN/GTIN 4069739034355
Nummer fabrikant 60.75401809IKDGL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT75, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.75401809IKDGL
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 112
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 105 mm
  • Functionele lengte (WF): 60 mm
  • Schachtgrootte: BMT75
  • Afmeting interface: Spantang ER40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak