Mof ”value line”, M5, SW 8, messing vernikkeld

Artikelnummer: 115661
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115661
EAN/GTIN 4047322186407
Nummer fabrikant 115661
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mof ”value line”, M5, SW 8, maximale werkdruk 60 bar, maximale bedrijfstemperatuur 150 °C, vernikkeld messing. Voor lucht, water, stoom, olie enz.

Kenmerk:

  • L1: 11,0 mm
  • SW: 8 mm
  • Schroefdraad: M5
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C