Sluitplug, O-ring ”value line”, G 1/2, messing vernikkeld

Artikelnummer: 115526
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115526
EAN/GTIN 4047322184649
Nummer fabrikant 115526
L-nummer L00970 1018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sluitplug O-ring ”value line”, G 1/2, binnenzeskant 10, 0 mm, max. werkdruk 60 bar, max. bedrijfstemperatuur 80 °C, messing vernikkeld. Voor lucht, water, stoom, olie enz.

Kenmerk:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Binnenzeskant: 10 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C