Slangklem voor slang met schroefdraad ”blow line” (W 2), 20-32 mm, 12 mm

Artikelnummer: 115449
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115449
EAN/GTIN 4047322227223
Nummer fabrikant 115449
L-nummer L00970 1802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met schroefdraad ”blow line”, chroomstaal (W2), bandbreedte 12, 0 mm, spanbereik 20, 0 - 32, 0 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroomstaal (W 2)
  • Bandbreedte: 12,0 mm
  • Spanbereik max.: 32,0 mm
  • Spanbereik min.: 20,0 mm
  • Zeskantbouten: van staal, verchroomd (chroom III), SW 7