Omschrijving:
Standaardmanometer ”drukleiding”, kunststof behuizing, aansluiting radiaal onderaan, G 1/8, kwaliteitsklasse 2, 5, meetbereik 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø 40. De voordelige serie standaardmanometers in de gangbare diameters en de meest gevraagde meetbereiken. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Behuizing: kunststof
- Schroefdraad: G 1/8 AG
- meetelement: koperlegering
- Uitvoering: Buisveermanometer
- Kwaliteitsklasse: 2,5
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 40 mm
- Kijkvenster: kunststof
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 16 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk