Radiale boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.3225SL150BMTR

Artikelnummer: 114769
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114769
EAN/GTIN 4069739031125
Nummer fabrikant 60.3225SL150BMTR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT32B, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.3225SL150BMTR
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 86
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 63,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 37,5 mm
  • Schachtgrootte: BMT32B
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak